text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐDARABOLÓ.94 9410-185MM


Csővágó a vékonyfalú műanyag csövek (pl. műanyag vezetékcsövek) tiszta vágásához Ø 6,0 - 35,0 mm. alacsony erőigény a speciális pengegeometria és az optimális áttétel miatt. A penge cserélhető és bármely pozícióból visszahúzható. Minimális kezelői fáradtság az ergonomikus fogantyú kialakításnak és az inkrementális racsnis pengevezetésnek köszönhetően. N

Article number K1150.000.185
Hosszúság (mm) 185
Cső átmérője (mm) 6 - 35
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 185
Cső átmérője (mm) 6 - 35
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez Nem
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 0
Teleszkópos Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 555
Type Pipe Cutter

Description

Csővágó a vékonyfalú műanyag csövek (pl. műanyag vezetékcsövek) tiszta vágásához Ø 6,0 - 35,0 mm. alacsony erőigény a speciális pengegeometria és az optimális áttétel miatt. A penge cserélhető és bármely pozícióból visszahúzható. Minimális kezelői fáradtság az ergonomikus fogantyú kialakításnak és az inkrementális racsnis pengevezetésnek köszönhetően. Nem alkalmas kábelek vágására. - Test: öntött alumínium test. piros lakkozott- Kapacitás (átmérő): Ø 6 - 35mm- Vágóél hossza mm: Ø 35mm

Article numbers

Article number K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  94 10 185
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.