text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..67 6701-160MM


Nagy erőkifejtésű végvágó fogó vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalhoz. Nagy vágási kapacitás kis erőkifejtéssel a vágóél szög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően. A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,5 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm

Cikkszám K1067.100.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód 8203200000
Type End Cutting Nipper

Leírás

Nagy erőkifejtésű végvágó fogó vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalhoz. Nagy vágási kapacitás kis erőkifejtéssel a vágóél szög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően. A vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 4,5 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 67 01 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.