text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6452-115MM

Külső beszállítótól elérhető

Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a

Cikkszám K1064.250.115
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 69
Hosszúság (mm) 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 69
Hosszúság (mm) 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Type Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Ferde végvágó, rövid fej, ferde vágás nélkül, síkba vágáshoz, a = 27°. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Ø 1,3 mm- Fejszélesség (A): 11 mm- Pofa hossza (B): (D): 7mm- Vágóél hossza mm (C): 12mm

Cikkszámok

Cikkszám K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 52 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.