text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6432-120MM


Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a be

Cikkszám K1064.230.120
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 92
Hosszúság (mm) 120
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 92
Hosszúság (mm) 120
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Ferde végvágó, rövid fej, kis ferdeséggel, α = 15°. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,5 mm - Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Fejszélesség (A): 11mm- Pofa hossza (B): 10mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7mm- Vágóél hossza mm (C): 17mm

Cikkszámok

Cikkszám K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 32 120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.