text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6412ESD115MM


Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Kétszínű, többkomponensű markolatokkal fekete/szürke. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,4 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Fej szélessége (A): 11mm- Pofa hossza (B): vágóél hossza mm (C): 16mm- ESD: igen

Cikkszám K1064.215.115
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 94
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 94
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó ESD Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Stabil, holtjátékmentes dobozcsukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Kétszínű, többkomponensű markolatokkal fekete/szürke. - Vágási kapacitások puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,4 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Fej szélessége (A): 11mm- Pofa hossza (B): vágóél hossza mm (C): 16mm- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1064.215.115
EAN 4003773024323
UBB 240104302478
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 12 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.