text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6402-115MM


Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultra finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Végvágó, kis ferdeséggel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,0 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Fejszélesség (A): 11mm- Pofa hossza (B): 6mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7,5mm- Vágóél hossza mm (C): 16mm

Numero articolo K1064.200.115
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 94
Hosszúság (mm) 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Confezionato per 1

Specifiche

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 94
Hosszúság (mm) 115
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Descrizione

Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultra finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Végvágó, kis ferdeséggel. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 2,0 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Fejszélesség (A): 11mm- Pofa hossza (B): 6mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7,5mm- Vágóél hossza mm (C): 16mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  64 02 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.