text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Következetesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (kioldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Jó kezelhetőség a kedvező fogantyúpozíciónak, a kis súlynak, a kompakt kialakításnak és az ergonomikusan formázott fogantyúknak köszönhetően. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: szigetelt és nem szigetelt huzalkötegek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 6,0mm²- A krimpelési profilok száma: 5 - AWG: 24 - 10

Cikkszám 0Z531927
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 6
AWG-tartomány 23 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.25 - 6
AWG-tartomány 23 - 10
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Crimping Pliers

Leírás

KNIPEX PreciForce® Következetesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (kioldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Jó kezelhetőség a kedvező fogantyúpozíciónak, a kis súlynak, a kompakt kialakításnak és az ergonomikusan formázott fogantyúknak köszönhetően. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: szigetelt és nem szigetelt huzalkötegek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 6,0mm²- A krimpelési profilok száma: 5 - AWG: 24 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 38
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.