text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 227MM


One-handed operation. For solder-free electrical connections. Uniformly high crimp quality thanks to precision dies and forced locking system. Release mechanism. Force increased by toggle levers for tireless working. Special grade chromium-vanadium electric steel. Oil-hardened Burnished head. With multi-component grips

Cikkszám 4F207669
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Type Crimping Pliers

Leírás

One-handed operation. For solder-free electrical connections. Uniformly high crimp quality thanks to precision dies and forced locking system. Release mechanism. Force increased by toggle levers for tireless working. Special grade chromium-vanadium electric steel. Oil-hardened Burnished head. With multi-component grips

Cikkszámok

Cikkszám 4F207669
EAN 4003773051893
UBB 500513350370
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.