text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 225MM


KNIPEX PreciForce® Állandóan magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (kioldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Jó kezelhetőség a kedvező fogantyúpozíciónak, a kis súlynak, a kompakt kialakításna

Cikkszám 3U936541
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Type Crimping Pliers

Leírás

KNIPEX PreciForce® Állandóan magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (kioldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Jó kezelhetőség a kedvező fogantyúpozíciónak, a kis súlynak, a kompakt kialakításnak és az ergonomikusan formázott fogantyúknak köszönhetően. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: szigetelt csatlakozók hőre zsugorodó hüvelyekkel- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0mm²- Krimpelési profilok száma: 3 AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 3U936541
EAN 4003773063193
UBB 500513350297
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 37
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.