text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Szabványos kábelcsatlakozók választékával. krimpelő fogóval 97 22 240. A systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. 1 x 97 22 240 KNIPEX krimpelő fogó (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt sárga (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt kék (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt piros (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX pengecsatlakozó 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX pengés csatlakozó dugó 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Cikkszám 1X703952
Alkalmazás Egyéb
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Szerszámmal Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Egyéb
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Szerszámmal Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Crimp Assortment Box

Leírás

Crimp választék TANOS MINI-systainer® -ben (tömör műanyag doboz). T-Loc rögzítő egykezes használathoz: a systainer® egy fordulattal nyitható vagy zárható, és csatlakoztatható egy második systainer®-hez. Nyitás csatlakoztatva: gyors és egyszerű hozzáférés a tartalomhoz leválasztás nélkül. Két egymásra helyezhető műanyag betét egyenként 6 tálcával a csatlakozók számára. Szabványos kábelcsatlakozók választékával. krimpelő fogóval 97 22 240. A systainer® a TANOS GmbH bejegyzett védjegye. 1 x 97 22 240 KNIPEX krimpelő fogó (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt sárga (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt kék (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX dugócsatlakozó, szigetelt piros (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kábelcsatlakozó, szemes Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX pengecsatlakozó 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX pengés csatlakozó dugó 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX nem szigetelt pengés csatlakozó aljzat 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Pengés csatlakozóaljzat 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 90 25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.