KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. Süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. Az illesztés alatti fogófelülettel a huzalok megfogásához és kihúzásához Ø 1,0 mm-től. - Vágási kapacitás puha huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 6 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.6mm