text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS VDE 250 MM


KNIPEX Cobra® VDE Állítás az egyik pofát közvetlenül a munkadarabra csúsztatva: gyors, megbízható és kényelmes kezelés. Finombeállítás: lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodást és a kényelmes fogantyúpozíciót. Jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület karcsú mérete miatt. Önrögzítés csöveken és a

Objednací číslo 4B894280
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® VDE Állítás az egyik pofát közvetlenül a munkadarabra csúsztatva: gyors, megbízható és kényelmes kezelés. Finombeállítás: lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodást és a kényelmes fogantyúpozíciót. Jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület karcsú mérete miatt. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon, és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. - Beállítási pozíciók: 24- Csövek befogadóképessége (átmérő): (átmérő): Ø 2in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez, hüvelyk (átmérő): VDE tesztelt: igen

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B894280
EAN 4003773071495
UBB 500513348325
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 87 26 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.