Csavarvágó ollók
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Csavarvágó ollók
2B791568
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
KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2B791568
Teljes hossz (mm)
160
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm)
4.4
Márka
Knipex
Type
Bolt Cutter without Recess
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
160
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm)
4.4
Márka
Knipex
Type
Bolt Cutter without Recess
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
KNIPEX CoBolt® S Rendkívül magas vágási teljesítmény kényelmes 160 mm-es hosszban. Kicsi, vékony fej a kiváló hozzáférhetőség érdekében. Kompakt és erőteljes: csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág. Nagy teherbírású, indukciósan edzett vágóél vékony, kemény drótokhoz, csavarokhoz és rugókhoz. A vágóél keménysége kb. 64 HRC. Kevesebb fizikai erőfeszítés a hatékony karos mechanizmusnak köszönhetően. Nincs csúszás a vágandó anyagon a lézeres vágóél miatt. Az illesztés alatti fogófelülettel Ø 1,0 mm-es drótok megfogásához és kihúzásához. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Ø 5,3 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm
Cikkszámok
Cikkszám
2B791568
EAN
4003773082668
UBB
500700729428
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
71 01 160