text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 147 MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fo

Cikkszám 3Y118510
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Márka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. túltágulás elleni védelemmel (végállással állítható). beállítás hatszögletű csavarral. ideális sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlzott tágulása hatékonyan megakadályozható.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y118510
EAN 4003773073864
UBB 500513346006
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 31 J1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.