text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELOLLÓ. 951 9511-165MM


Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önbiztosító csavar. Többmagos sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Cikkszám K1161.111.165
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 170
Árucikk kód 82033000
Type Cable Shear

Leírás

Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önbiztosító csavar. Többmagos sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Cikkszámok

Cikkszám K1161.111.165
EAN 4003773040323
UBB 203106012552
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 11 165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.