text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 560 MM


Kábelolló Kábelolló állítható teleszkópos fogantyúval, amely lehetővé teszi a szögletes pozícionálást. A 38 mm-es kábelátmérőig a fogantyúk szögben állíthatóak az optimális nyélszélesség beállításához, így az olló szűk helyeken történő munkavégzésre is alkalmas. Kényelmes munkavégzés a racsnis működésnek és a kis súlynak köszönhetően. Nagy teherbírású,

Cikkszám 6W301644
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 38
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 280
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 570
Felépítés/működés Racsnis modell mechanikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 38
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 280
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 570
Felépítés/működés Racsnis modell mechanikus
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Márka Knipex
Type Cable Shear

Leírás

Kábelolló Kábelolló állítható teleszkópos fogantyúval, amely lehetővé teszi a szögletes pozícionálást. A 38 mm-es kábelátmérőig a fogantyúk szögben állíthatóak az optimális nyélszélesség beállításához, így az olló szűk helyeken történő munkavégzésre is alkalmas. Kényelmes munkavégzés a racsnis működésnek és a kis súlynak köszönhetően. Nagy teherbírású, ovális alumíniumcsőből készült teleszkópos fogantyúk, 770 mm-ig kihúzható a nagy kábelátmérőjű kábeleknél a maximális hatásfok elérése érdekében, 570 mm-re visszahúzható a szállítás során minimális helyigény érdekében. Cserélhető vágófej. Nagy vágási tartomány max. Ø 38 mm vagy max. 280 mm² (pl. 4 x 70 mm² NYY) réz- és alumíniumkábelekben. Könnyebb, tisztább vágás az optimalizált vágóél-geometriának köszönhetően. Állítható csavarkötés. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 280 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 38mm- MCM: 550

Cikkszámok

Cikkszám 6W301644
EAN 4003773071556
UBB 500513344282
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 32 038
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.