text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 180 MM


Cikkszám 5S818803
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82033000
Type Cable Shear with Opening Spring

Cikkszámok

Cikkszám 5S818803
EAN 4003773069980
UBB 500513344100
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 26 165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.