text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÁBELVÁGÓ. 953 9536-250MM

Cikkszám K1163.630.250
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 240
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 250
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 240
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 250
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 555
Árucikk kód 82033000
Type Cable Cutter

Cikkszámok

Cikkszám K1163.630.250
EAN 4003773026884
UBB 240106094024
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 36 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.