text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 750 MM


Cikkszám 0D751040
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 100
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 960
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 680
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 100
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 960
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 680
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82033000
Type Cable Cutter

Cikkszámok

Cikkszám 0D751040
EAN 4003773071570
UBB 500513343789
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 32 100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.