text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Kábelvágó réz és alumínium egyvezetékes, valamint többszörösen sodrott kábelekhez - keménygumi vagy műanyag köpennyel is. Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finom sodratú (nagyon rugalmas) vezetékekhez. Vasköpeny-erősítésű kábelekhez is alkalmas. Az optimális áttételi arány miatt a vágáshoz kevés kézi erő szükséges. Nagy vágási kapacitás a k

Cikkszám 7P914885
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 740
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 630
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 740
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 630
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Márka Knipex
Type Cable Cutter

Leírás

Kábelvágó réz és alumínium egyvezetékes, valamint többszörösen sodrott kábelekhez - keménygumi vagy műanyag köpennyel is. Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finom sodratú (nagyon rugalmas) vezetékekhez. Vasköpeny-erősítésű kábelekhez is alkalmas. Az optimális áttételi arány miatt a vágáshoz kevés kézi erő szükséges. Nagy vágási kapacitás a kétkezes működtetésnek és a racsnis működésnek köszönhetően. A penge bármely vágási pozícióban kinyitható. Fogantyúhossz többszörös pozícióbeállítással 400 - 610 mm között (rövid szállítási hossz, egyéni alkalmazkodás a munkakörülményekhez). szerszámhossz: 600 - 810 mm. súly csak kb. 3820 g. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 740 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 60mm- MCM: 1.400

Cikkszámok

Cikkszám 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 32 060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.