text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTER VDE 185 MM

Numero articolo 1G294644
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 600
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 320
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen

Specifiche

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 600
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 320
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82033000
Type Cable Shear

Numeri di articolo

Numero articolo 1G294644
EAN 4003773075189
UBB 500513343458
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  95 36 320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.