text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTER 95 32 320 185 MM


Kábelvágó stabil. Könnyen használható. Stabil. Innovatív racsnis meghajtás... 60 mm-es Ø-ig terjedő kábelekhez. Rögzített fogantyú támasztófelülettel a fogó letételéhez vágás közben. Könnyű kezelhetőség a kis súlynak (825 g) és a kompakt kialakításnak (320 mm hosszúság) köszönhetően - szűk helyeken is használható. Réz- és alumíniumkábeleket vág át Ø 60

Cikkszám 3V602151
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 600
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 320
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 60
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 600
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 320
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Márka Knipex
Type Cable Cutter

Leírás

Kábelvágó stabil. Könnyen használható. Stabil. Innovatív racsnis meghajtás... 60 mm-es Ø-ig terjedő kábelekhez. Rögzített fogantyú támasztófelülettel a fogó letételéhez vágás közben. Könnyű kezelhetőség a kis súlynak (825 g) és a kompakt kialakításnak (320 mm hosszúság) köszönhetően - szűk helyeken is használható. Réz- és alumíniumkábeleket vág át Ø 60 mm-ig egy- és kétkezes működtetéssel. Az edzett, precíziósan csiszolt vágóélek simán és tisztán vágnak, zúzás nélkül. Réz- és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához. Innovatív, háromfokozatú racsnis meghajtás, nagy karfeszítéssel a könnyű vágás érdekében egy- és kétkezes működtetéssel. Nem alkalmas acélhuzalokhoz, drótkötelekhez és finomszálas (nagyon rugalmas) vezetékekhez. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás: 600mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 60mm- MCM: 1.200

Cikkszámok

Cikkszám 3V602151
EAN 4003773075172
UBB 500513343292
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 32 320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.