text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 15 1511-120MM


Csupaszító csipesz bevonatos huzalokhoz A bevonatos huzalokhoz való csupaszító csipeszek a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgálnak a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és kézműves munkákhoz. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): Fekete l

Cikkszám K1015.110.120
Hosszúság (mm) 120
Menetátmérőhöz (mm) 0.6 - 0.6
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 35
Type Stripping Tweezer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 120
Menetátmérőhöz (mm) 0.6 - 0.6
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 35
Type Stripping Tweezer

Leírás

Csupaszító csipesz bevonatos huzalokhoz A bevonatos huzalokhoz való csupaszító csipeszek a szigetelő bevonatok eltávolítására szolgálnak a huzalokról, különösen ipari felhasználásra. Az elektronikai iparban, valamint javításhoz és kézműves munkákhoz. Szintén kapható: négy tartalék penge különböző átmérőkhöz. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): Fekete lakkozott felület- Szélesség (B): 0,6 mm- Szélesség: 0,6 mm- Felület: fekete lakkozott- Szélesség (B): 0,6 mm: Csipeszcsúcs-változat: 10mm- Csipeszcsúcs: 10mm- Csipeszcsúcs-változat: Csipeszváltozat: Stripping- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem- VDE-tesztelt: nem- Szekciók: nem- Szekciók: nem: Mágneses: mágneses (100%)- Viselkedés: Mágneses (100%)- Viselkedés: Mágneses: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 15 11 120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.