text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 12 1202-195MM


Precíziós szigetelőcsiszoló a nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagok formabiztos lecsiszolása, többrétegű is. Egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést. Cserélhető formájú penge, amely pontosan az adott vezető keresztmetszetéhez igazodik. Hosszmegállítóval az ismétlődő munkák során ál

Cikkszám K1012.012.002
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 195
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Szalagtartomány AWG 32 - 14 AWG
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 0.03 - 2.08
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.03 - 2.08
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 447
Type Precision Insulation Stripper

Leírás

Precíziós szigetelőcsiszoló a nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagok formabiztos lecsiszolása, többrétegű is. Egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést. Cserélhető formájú penge, amely pontosan az adott vezető keresztmetszetéhez igazodik. Hosszmegállítóval az ismétlődő munkák során állandó lecsupaszítási hosszért. kiegészítő kábelvezetővel a kábel pontos pozícionálásához a penge lecsupaszítási területén. A Kapton® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett védjegye. A Radox® a Huber & Suhner AG bejegyzett védjegye. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm².

Cikkszámok

Cikkszám K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 12 02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.