Csupaszoló szigetelés
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Csupaszoló szigetelés
K1011.290.140
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
KNIP BLANKOLÓ.. 11 1192-140MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
K1011.290.140
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
140
Szalagtartomány átmérője (mm)
5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
10 - 10
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
140
Szalagtartomány átmérője (mm)
5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
10 - 10
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Fogantyúfedél
Egyéb
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Knipex
Darabonkénti súly (g)
90
Árucikk kód
8203200000
Type
Electronics Wire Stripper
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Elektronikai huzalhúzogató Egy-, több- és finom sodratú kábelekhez, amelyek átmérője 0,1 és 0,8 mm között van, műanyag vagy gumi szigeteléssel. Egyszerű beállítás a kívánt átmérőjű tömör vagy sodrott vezetékhez a görbecsavarral és a rögzítőanyával. Nyitó rugóval. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. - Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 0,1 - 0,8 mm
Cikkszámok
Cikkszám
K1011.290.140
EAN
4003773016908
UBB
240187293271
UNSPSC
27111510
Gyártó cikksz
11 92 140