text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 11 1101-160MM


Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodrott, műanyag vagy gumiszigetelésű vezetékekhez Ø 5 mm-ig vagy 10 mm²-ig. Egyszerű beállítás a kívánt átmérőjű tömör vagy sodrott vezetékhez a görbecsavarral és a rögzítőanyával. - Csupaszítási kapacitás négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Cikkszám K1011.100.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Önbeálló Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8203200000
Type Insulation Stripper

Leírás

Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodrott, műanyag vagy gumiszigetelésű vezetékekhez Ø 5 mm-ig vagy 10 mm²-ig. Egyszerű beállítás a kívánt átmérőjű tömör vagy sodrott vezetékhez a görbecsavarral és a rögzítőanyával. - Csupaszítási kapacitás négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Cikkszámok

Cikkszám K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 11 01 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.