text.skipToContent text.skipToNavigation

µNIP CONCRETORS' NIPPERS 99 9900-300MM


Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Vágóél hossza mm: 25,0 mm.

Artículo No. K1099.000.300
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 480
Codigo SA 8203200000
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 480
Codigo SA 8203200000
Type Concreters Nipper

Descripción

Kötőhuzalok csavarására és vágására alkalmas betonozógép. gyors, megbízható és gazdaságos. A vágóélek felül edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,1mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Vágóél hossza mm: 25,0 mm.

Números de artículo

Artículo No. K1099.000.300
EAN 4003773014409
UBB 419104280559
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 99 00 300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.