text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BELSŐ SEEGER44 4420J61600MM


Körfogó fogó Rögzítővel, kioldható. Edzett acélból készült cserélhető hegyekkel. Fekete porszórt bevonattal. DIN 5256 D, 90°-os szögben állított cserélhető hegyekkel. - Furat mérete: Ø 252 - 400mm- Csúcsok (átmérő): Ø 4,5 mm

Numero articolo K1044.020.600
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 600
Befeszítési tartomány (mm) 252 - 400
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Confezionato per 1

Specifiche

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 600
Befeszítési tartomány (mm) 252 - 400
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1480
Árucikk kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrizione

Körfogó fogó Rögzítővel, kioldható. Edzett acélból készült cserélhető hegyekkel. Fekete porszórt bevonattal. DIN 5256 D, 90°-os szögben állított cserélhető hegyekkel. - Furat mérete: Ø 252 - 400mm- Csúcsok (átmérő): Ø 4,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 20 J61
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.