text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERZANGE 44 4420J51590MM


Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 122 - 300mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 3,5 mm

Artikelnummer K1044.020.590
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 590
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 590
Spannbereich (mm) 122 - 300
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1480
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 122 - 300mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 3,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 20 J51
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.