text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BELSŐ SEEGER 48 4821J11130MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1060.210.011
Modell Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 12 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 D, 90°-os szögben állított pofák. - A furat mérete: Ø 12 - 25mm- Csúcsok (átmérő): Ø 1,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1060.210.011
EAN 4003773048633
UBB 500501357270
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 21 J11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.