text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BELSŐ SEEGER 48 4811J4320MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1059.110.004
Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 C, egyenes állkapcsok. - A furat mérete: Ø 85 - 140mm- Csúcsok (átmérő): Ø 3,2mm

Cikkszámok

Cikkszám K1059.110.004
EAN 4003773048558
UBB 500501357015
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 11 J4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.