text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BELSŐ SEEGER 48 4811J0140MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes

Cikkszám K1059.110.000
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 C, egyenes állkapcsok. - A furat mérete: Ø 8 - 13mm- Csúcsok (átmérő): Ø 0,9mm

Cikkszámok

Cikkszám K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 11 J0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.