Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . lapos, széles pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- Fej vastagsága: 4.0mm- Fej szélessége (A): 11.0mm