text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTROMOS. 35 3511-115MM


Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . lapos, széles pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- Fej vastagsága: 4.0mm- Fej szélessége (A): 11.0mm

Cikkszám K1035.110.115
Szigetelt Igen
Tömeg 61
Hosszúság (mm) 115
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 61
Hosszúság (mm) 115
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 4
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód
Type Electronics Pliers

Leírás

Elektronikai fogó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Gondosan lekerekített fej: nincsenek éles élek, amelyek károsíthatják az anyagot. Magas, vékony hüvelyk a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. . Simára csiszolt fogófelületek a sérülésmentes fogás érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. . lapos, széles pofák. - Pofa hossza (B): 22,5 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Fej szélessége (A): 11.0mm- Fej vastagsága: 4.0mm- Fej szélessége (A): 11.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 11 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.