text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7742-115MM


Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágófejek kiegészítőleg lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. hegyes fej, ferdeség nélkül. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7,5 mm- Fej szélessége (A): 11 mm

Cikkszám K1077.240.115
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Leírás

Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelésoptimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágófejek kiegészítőleg lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. hegyes fej, ferdeség nélkül. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7,5 mm- Fej szélessége (A): 11 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1077.240.115
EAN 4003773039761
UBB 419104298304
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 42 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.