text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7407-250MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle vezetékhez, beleértve a zongorahúrt is. 250 mm hosszú á

Cod Articol K1074.700.250
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Ambalat la 1

Specificații

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Descriere

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle vezetékhez, beleértve a zongorahúrt is. 250 mm hosszú átlósvágó alkalmas rézvezetőkhöz 16 mm²-ig és alumíniumvezetőkhöz 35 mm²-ig. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm- VDE bevizsgált: igen

Numerele articolelor

Cod Articol K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 74 07 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.