Többszörös csúszókulcs metrikus és angolszász anyákhoz és csavarokhoz, 10-32 mm (3/8 - 1 1/4) síkszélességgel, önzáró 17 mm-től: nem csúszik a munkadarabon. Metrikus vagy birodalmi hatszögfejű csavarok holtjátékmentes megfogása, a csavarfejek lekerekítése nélkül. A lekerekített, rozsdás vagy vastag bevonatú csavarok és csavarok megbízható és szoros megfogása. Ideális a járművek fékrendszerein végzett munkákhoz. Csavaros kötések gyors meghúzása racsnis működéssel. Gombnyomásra történő beállítás a munkadarabon, egy kézzel is lehetséges. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélesség. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Kedvező karhatás: optimális erőátvitel. Becsípődésgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Egy kulcskészletet helyettesít, ideális a záróanyák meghúzásához. - Beállítási pozíciók: 15- Teljesítmények anyákhoz: Ø 3/8 - 1 1/4in- Teljesítmények anyákhoz: Ø 10 - 32 mm