text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AKKUMULÁTORFOGÓ 8551-250A


Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális fogóbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A pofabetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális szerszámot, különösen szűk helyeken. Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. QuickSet beállítás: közvetlenül a munkadarabra történő elmozdulással állítható be. használható szabványos, helytakarékos, rugós huzalos tömlőbilincsekhez és rugós szalagbilincsekhez 70 mm névleges méretig. 40 mm-nél nagyobb befogási tartományt tesz lehetővé. - Kapacitás: Ø max. 70 mm- Beállítási pozíciók: 25

Numéro d'article K1085.000.250
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 250
Hosszúság (mm) 250
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm) 70 - 70
Emballé par 1

Spécifications

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 250
Hosszúság (mm) 250
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm) 70 - 70
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 365
Árucikk kód 8204120000
Type Hose Clamp Pliers

La description

Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális fogóbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A pofabetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális szerszámot, különösen szűk helyeken. Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. QuickSet beállítás: közvetlenül a munkadarabra történő elmozdulással állítható be. használható szabványos, helytakarékos, rugós huzalos tömlőbilincsekhez és rugós szalagbilincsekhez 70 mm névleges méretig. 40 mm-nél nagyobb befogási tartományt tesz lehetővé. - Kapacitás: Ø max. 70 mm- Beállítási pozíciók: 25

Numéros d'articles

Numéro d'article K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 85 51 250 A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.