text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor ventilátoros tárcsa SMT 624 Supra dm 115 mm szemcseméret 120 12 fokos kúpos folt. acél


Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.

Cikkszám S0565.000.120
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Egyéb
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Klingspor
Darabonkénti súly (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Leírás

Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.

Cikkszámok

Cikkszám S0565.000.120
EAN 4014855046041
UBB 240216511792
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322769
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.