text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vágótárcsa A 24 extra dm230x3mm egyenes acél furat 22,23 mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 2D378268
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Márka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13492
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.