text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 400 x 4,5 x 40


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Numéro d'article 6F563003
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.5
Tárcsa átmérője (mm) 400
Alkalmas fémekhez Igen
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4.5
Tárcsa átmérője (mm) 400
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 40
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F563003
EAN 4014855138210
UBB 500513243385
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 296567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.