text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 356 x 4 x 25,4mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cikkszám 3X569311
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 356
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 4
Tárcsa átmérője (mm) 356
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 25.4
Márka Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cikkszámok

Cikkszám 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 353097
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.