text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 350 x 3,5 x 32


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Cikkszám 3P105194
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Márka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Cikkszámok

Cikkszám 3P105194
EAN 4014855010882
UBB 500513242965
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13536
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.