text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cikkszám 5A612225
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 305
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 305
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Márka Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex

Leírás

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cikkszámok

Cikkszám 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 353093
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.