text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Cikkszám 1G196253
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 305
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 305
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Model A 624 SX Supra; Kronenflex

Leírás

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Cikkszámok

Cikkszám 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 353111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.