text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 300 x 3 x 22,23


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Cikkszám 9R001237
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Cikkszámok

Cikkszám 9R001237
EAN 4014855025091
UBB 500695696012
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 71365
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.