text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 300 x 3,5 x 20


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Cikkszám 0Z571420
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3.5
Tárcsa átmérője (mm) 300
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Cikkszámok

Cikkszám 0Z571420
EAN 4014855116256
UBB 500513240563
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 288223
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.