text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cikkszám 8Y633646
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 8Y633646
EAN 4014855021895
UBB 500513237361
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 170710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.