text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszám 4Y272809
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Márka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cikkszámok

Cikkszám 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13463
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.