text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vágókorong 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Cikkszám 8L921149
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.9
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Cikkszámok

Cikkszám 8L921149
EAN 5907560207809
UBB 500695773233
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 340943
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.